エスコ
照明灯/LED (クリップ/ケース付き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
71015117
品番
EA761XE-126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
¥
5,000
バスケットに入れる
手元を照らす作業に最適なライトです。プラスチックケース付き。
厚さ(mm)
取付クランプ:55
全長(mm)
480
質量(g)
500
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
3
電球
ハイパワーLED3灯
明るさ(Lm)
270