ブラシヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード71015957品番EA928AK-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,375
販売価格(税別)
1,250

快適でソフトなグリップハンドル。

仕様毛質:ミディアム毛丈(mm)30接続ねじ3/4”メス毛材ポリプロピレンブラシ寸法(mm)175×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする