曜日別特売
EA944BJ-25 熱収縮チューブ エスコ 71016185

EA944BJ-25 熱収縮チューブ エスコ 71016185
EA944BJ-25 熱収縮チューブ エスコ 71016185

熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
収縮後内径(Φmm)12.5
内容量1巻注文コード71016185品番EA944BJ-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,312
販売価格(税別)
3,920

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。

材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105全長(m)20収縮前内径(Φmm)25収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする