OL251884R ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 71017249

OL251884R ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 71017249
OL251884R ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 71017249

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)7.5
光源色電球色
色温度(K)2700
内容量1台注文コード71017249品番OL251884R
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

LEDが可能にしたシームレスな光
建築に呼応した光のライン
端部まで発光するシームレスな光のライン
調光比100~1%の連続調光機能をコンパクトなボディに集約

電圧(V)100光源色電球色消費電力(W)7.5ランプの種類高演色LEDランプLED一体型色温度(K)2700演色指数(Ra)94本体アルミカバーポリカーボネート(乳白)オフホワイトエネルギー消費効率(Lm/W)117.3質量(kg)0.9LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)8(100V)明るさFLR20W相当調光の可否可(100-1%)起動様式位相制御傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:可能(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×48×63光束(Lm)880グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする