OL291029R4M ブラケットライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 71017328

OL291029R4M ブラケットライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 71017328
OL291029R4M ブラケットライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 71017328

ブラケットライト 調光・調色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
木調ナチュラル色
内容量1台注文コード71017328品番OL291029R4M
参考基準価格(税別)¥54,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

手元のリモコンで手軽に調光&調色
すべての光色で100%まで明るくできます
幅広セードが光をやわらかく拡散

カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3木調ナチュラル色電圧(V)100/200/242消費電力(W)32本体樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×136×68ランプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)162.5皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)光束(Lm)5200LED寿命(時間)40000明るさHf32W定格出力×2灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面調光の可否可(100-1%)/調色傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)又は壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする