電圧(V)100/200/242光源色温白色消費電力(W)26.6ランプの種類高演色LEDランプLED一体型色温度(K)3500演色指数(Ra)94本体鋼カバーポリカーボネート(乳白)色白エネルギー消費効率(Lm/W)136.4質量(kg)2.3LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)28/28/29(100V/200V/242V)明るさFLR40W×2灯相当調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1225×130×66光束(Lm)3630グリーン購入法適合取付面位置壁面・天井面・傾斜面再生紙使用マーク適合