エスコ
プッシュリベットクリップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
主な適合純正品番
67771-89104、09409-08310
67771-89104、09409-08310
67771-89104、09409-08310
01553-07111
67771-14040
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
71017479
品番
EA527CP-124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,134
販売価格(税別)
¥
1,940
バスケットに入れる
10個入り。ドアの内張りに使用。羽根の間でボードを挟むタイプ
適合
特にホンダ車
主な適合純正品番
67771-89104、09409-08310
材質
プラスチック
タイプ
ドアトリムクリップ
適合板厚(mm)
0.8~1
使用箇所
ドアー内張り
適合穴径(Φmm)
8