曜日別特売
EA854LB-7 ジグソーブレード エスコ 71018380

ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(2枚)注文コード71018380品番EA854LB-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,133
販売価格(税別)
1,030

入数:2枚。Tシャンク。刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。ブレードに柔軟性があるため、きわ切りも可能です。バイメタル構造ですので切れ味、耐摩耗に優れています。適用素材:メラミン化粧板(フォーマイカ・ラミネートなど)、プラスチック(5~38mm厚)。

厚さ(mm)取付部:1.2全長(mm)100硬度刃先:HRC65-66山数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする