プラダン (サンプライ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1束(5枚)注文コード71018450品番EA911BD-205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,663
販売価格(税別)
3,330

入数:5枚。ポリプロピレン製の一体中空構造板です。軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。帯電防止性能と耐候性を有しています(※いずれも時限性能です)。

用途
工業用包材(通函、仕切り、パット)、梱包用の保護緩衝材、商品陳列台の背板(バックボード)、印刷看板(工事現場用、サインボード等)、畳の芯材、建築用資材、養生用シートなどに
材質ポリプロピレン厚さ(mm)3グレーサイズ(mm)900×600
注意
※帯電防止性能と耐候性を有しています。
※いずれも時限性能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする