OL291567R2M SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 71019279

OL291567R2M SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 71019279
OL291567R2M SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 71019279

SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 調光・調色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台グリーンマーク認定注文コード71019279品番OL291567R2M
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

SOLID LINE SLIM

カバー樹脂(乳白)質量(kg)1.3タイプ低光束タイプ電圧(V)100消費電力(W)21.8適合ユニット型式【LEDユニット】UN6102RM本体アルミ取付場所天井専用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×1200×76色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)146.7皮相電力(VA)23(100V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000明るさHf32W高出力×1灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定調色の可否
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする