エスコ
ベルト荷締機 (ラチェット式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
71019701
品番
EA982B-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
¥
4,800
バスケットに入れる
質量(kg)
2.12
色
赤
ベルト長さ(m)
8
使用荷重(kg)
1650
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト幅×厚さ(mm)
50×3.0