ベルト荷締機 (ラチェット式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード71019737品番EA982CC-5C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,835
販売価格(税別)
9,850

スチールバックル。ラチェット式の為、少ない力で強く締める事ができます。両端フックタイプ。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止・資材の倒壊防止に
質量(kg)2.8ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)調整側:4.5使用荷重(kg)2500フック口開き(mm)20材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする