OL291575R1C SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 71019839

OL291575R1C SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 71019839
OL291575R1C SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 71019839

SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 非調光

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)16.2光源色白色注文コード71019839品番OL291575R1C
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

SOLID LINE SLIM
壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です

電圧(V)100/200/242消費電力(W)16.2ランプの種類高演色LED光源色白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN6301RC色温度(K)4000演色指数(Ra)94本体アルミカバー樹脂(乳白)タイプ高光束タイプエネルギー消費効率(Lm/W)153質量(kg)0.9LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)17/17/18(100V/200V/242V)明るさHf16W定格出力×2灯相当調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×600×72色(本体)オフホワイト光束(Lm)2480グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする