電圧(V)100/200/242消費電力(W)31.8ランプの種類高演色LED光源色電球色適合ユニット型式【LEDユニット】UN6101RE色温度(K)3000演色指数(Ra)94本体アルミカバー樹脂(乳白)タイプ高光束タイプエネルギー消費効率(Lm/W)150質量(kg)1.3LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)34/34/35(100V/200V/242V)明るさHf32W定格出力×2灯相当調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×1200×72色(本体)ブラック光束(Lm)4770グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定