電圧(V)100/200/242消費電力(W)20.8ランプの種類高演色LED光源色電球色適合ユニット型式【LEDユニット】UN6102RE色温度(K)3000演色指数(Ra)94本体アルミカバー樹脂(乳白)タイプ低光束タイプエネルギー消費効率(Lm/W)144.2質量(kg)1.3LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)22/22/23(100V/200V/242V)明るさHf32W高出力×1灯相当調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×1200×72色(本体)ブラック光束(Lm)3000グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合