曜日別特売
EA983PJ-12 コードプロテクター (5溝) エスコ 71020681

EA983PJ-12 コードプロテクター (5溝) エスコ 71020681
EA983PJ-12 コードプロテクター (5溝) エスコ 71020681
EA983PJ-12 コードプロテクター (5溝) エスコ 71020681
EA983PJ-12 コードプロテクター (5溝) エスコ 71020681

コードプロテクター (5溝)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード71020681品番EA983PJ-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,730
販売価格(税別)
14,300

下部スリットタイプ。コードを簡単に挿入できます。様々なケーブルなどに。柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています。つまずきの危険を軽減し、ポータブルコードとケーブルを保護し整理します。底面は溝付きなのでグリップ力を向上させます。

材質工業用ゴム幅(mm)114質量(kg)2.8高さ(mm)25全長(m)1.5耐荷重(kg)参考:158スリット数:3適合ケーブル(Φmm)19以下、中央:19×12.7(H)、左右:12.7×7.9 (H)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする