XL501001R1D 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック) 71020758

XL501001R1D 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック) 71020758
XL501001R1D 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック) 71020758

直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)3500
光源色温白色
光束(Lm)750
消費電力(W)5.2
内容量1台注文コード71020758品番XL501001R1D
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色温白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4301RD色温度(K)3500演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型明るさ(Lm)800明るさFL20W×1灯相当本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7エネルギー消費効率(Lm/W)144.2皮相電力(VA)6/6/6(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可消費電力(W)5.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53光束(Lm)750グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
注意
※本体(XL501 001♯)とLEDユニットは別梱包となります
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする