曜日別特売
EA520AE-33 ハンディ-カート (段差用) エスコ 71021417

EA520AE-33 ハンディ-カート (段差用) エスコ 71021417
EA520AE-33 ハンディ-カート (段差用) エスコ 71021417
EA520AE-33 ハンディ-カート (段差用) エスコ 71021417
EA520AE-33 ハンディ-カート (段差用) エスコ 71021417
EA520AE-33 ハンディ-カート (段差用) エスコ 71021417
EA520AE-33 ハンディ-カート (段差用) エスコ 71021417

ハンディ-カート (段差用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード71021417品番EA520AE-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,378
販売価格(税別)
3,980

車輪も折りたため、厚み67mmのコンパクト収納が可能。ハンドルは3段階調整可能。少しの段差もラクラク移動。

材質アルミ、プラスチック質量(kg)3.14車輪径(Φmm)50全幅(mm)415寸法(幅W×奥行D)(mm)荷台:390×270全高(mm)1005均等荷重(kg)積載:60 (段差を上る時は最大30)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×67×635
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする