曜日別特売
XL501001R5M 直付型ベースライト 逆富士型150 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 71021546

XL501001R5M 直付型ベースライト 逆富士型150 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 71021546
XL501001R5M 直付型ベースライト 逆富士型150 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 71021546

直付型ベースライト 逆富士型150 調光・調色

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
光束(Lm)2600
消費電力(W)18.2
明るさ(Lm)2600
内容量1台注文コード71021546品番XL501001R5M
参考基準価格(税別)¥33,250販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4305RM色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型明るさ(Lm)2600明るさHf32W定格出力×1灯相当本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7エネルギー消費効率(Lm/W)142.8皮相電力(VA)19/20/21(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)調色取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様コントローラ:可能(別売)消費電力(W)18.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53光束(Lm)2600グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
※本体とLEDユニットは別梱包となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする