シンワ測定
パテベラ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
幅(mm)
240
120
150
180
210
240
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71022230
品番
73408
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
中間部が薄くなっており、適度なしなりのブレードです。
サビにくいステンレス製のブレードです。
用途
パテ塗りに。
材質
柄:木 ブレード:ステンレス
幅(mm)
240
厚さ(mm)
【ブレード】0.5(中間部:0.3)
寸法(mm)
216×180×9
質量(g)
108
注意
※用途以外に使用しないでください。