シンワ測定
地ベラ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
厚さ(mm)
9寸幅:0.6
4寸幅:0.6
5寸幅:0.6
6寸幅:0.6
7寸幅:0.6
8寸幅:0.6
9寸幅:0.6
10寸幅:0.6
幅(mm)
270
120
150
160
210
240
270
300
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71022345
品番
79209
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
クロスの切りしろを少なくカットしたい場合に適しています。
サビにくいステンレス製のブレードです。
用途
クロスの切りしろカットに。
材質
柄:木 ブレード:ステンレス
幅(mm)
270
厚さ(mm)
9寸幅:0.6
寸法(mm)
216×270×12
質量(g)
194
注意
※用途以外に使用しないでください。