シンワ測定
入隅ローラー ポリアセタール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
71022415
品番
79198
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ローラーの側面が壁に当たりにくく、スムーズにローラーが入り込める形状です。
樹脂ベアリング入りのためスムーズに回転し、サビずに長持ちします。
用途
入隅部分のクロスのジョイントの圧着、エア抜きに。
材質
柄:木 ローラー:ステンレス、ポリアセタール
寸法(mm)
【ローラー】Φ35×40【製品】190×58×35
質量(g)
109
注意
※用途以外に使用しないでください。