XL501101R3C 直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック) 71022709

XL501101R3C 直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック) 71022709
XL501101R3C 直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック) 71022709

直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)4000
光源色白色
光束(Lm)1450
消費電力(W)10
内容量1台注文コード71022709品番XL501101R3C
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

プルスイッチ付
LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4303RC色温度(K)4000演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型明るさ(Lm)1600明るさHf16W高出力×1灯相当本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7エネルギー消費効率(Lm/W)145皮相電力(VA)12/11/11(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)消費電力(W)10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53光束(Lm)1450グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする