電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色温白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4303RD色温度(K)3500演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型明るさ(Lm)1600明るさHf16W高出力×1灯相当本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7エネルギー消費効率(Lm/W)145皮相電力(VA)12/11/11(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)消費電力(W)10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53光束(Lm)1450グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定