XL501101R4A 直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック) 71022763

XL501101R4A 直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック) 71022763
XL501101R4A 直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック) 71022763

直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)6500
光源色昼光色
光束(Lm)3070
消費電力(W)21.3
内容量1台注文コード71022763品番XL501101R4A
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

プルスイッチ付
LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼光色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4304RA色温度(K)6500演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型明るさ(Lm)3200明るさHf16W高出力×2灯相当本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7エネルギー消費効率(Lm/W)144.1皮相電力(VA)22/22/23(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)消費電力(W)21.3寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53光束(Lm)3070グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする