電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4304RE色温度(K)3000演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型明るさ(Lm)3200明るさHf16W高出力×2灯相当本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7エネルギー消費効率(Lm/W)135.2皮相電力(VA)22/22/23(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)消費電力(W)21.3寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53光束(Lm)2880グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定