FJU-1001 真空断熱スポーツボトル THERMOS(サーモス) 71022851

真空断熱スポーツボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個容量(L)1IVWH(アイボリーホワイトカラー)注文コード71022851品番FJU-1001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

? 持ち運びに便利なキャリーループ付き? クイックオープンで素早く水分補給できる? 握りやすいボディリングと衝撃に強いソコカバー付き? キャップユニットも金属本体も食洗機対応だからお手入れ簡単? 大きな氷が入るワイドな口径

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・ループ・キャップ本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・シールパッキン・ボディリング・ソコカバー:シリコーンゴムIVWH(アイボリーホワイトカラー)容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×90×275保冷効力(℃)9以下(6時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする