ランプの種類高演色LED光源色電球色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4403RE色温度(K)3000演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型明るさ(Lm)2500明るさHf32W定格出力×1灯相当本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.8エネルギー消費効率(Lm/W)137.1皮相電力(VA)17/18/19(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)電圧(V)100/200/242消費電力(W)16.4寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53光束(Lm)2250グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合