曜日別特売
XL501105R5E 直付型ベースライト40形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック) 71024258

XL501105R5E 直付型ベースライト40形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック) 71024258
XL501105R5E 直付型ベースライト40形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック) 71024258

直付型ベースライト40形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)3000
光源色電球色
光束(Lm)2880
2880
1930
2000
1880
1840
3840
4000
3630
3600
2400
2500
2270
2250
5060
5200
4710
4520
3070
3200
2900
6640
6900
6250
6040
消費電力(W)20.8
内容量1台注文コード71024258品番XL501105R5E
参考基準価格(税別)¥26,950販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

プルスイッチ付
LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4405RE色温度(K)3000演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型明るさ(Lm)3200明るさHf32W高出力×1灯相当本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.2エネルギー消費効率(Lm/W)138.4皮相電力(VA)22/22/23(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)消費電力(W)20.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53光束(Lm)2880グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする