曜日別特売
XL501007R1A 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック) 71024373

XL501007R1A 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック) 71024373
XL501007R1A 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック) 71024373

直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)6500
光源色昼光色
光束(Lm)750
消費電力(W)5.2
内容量1台注文コード71024373品番XL501007R1A
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

ランプの種類高演色LED光源色昼光色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4301RA色温度(K)6500演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプトラフ型明るさ(Lm)800明るさFL20W×1灯相当本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2エネルギー消費効率(Lm/W)144.2皮相電力(VA)6/6/6(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242消費電力(W)5.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53色(本体)光束(Lm)750グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする