曜日別特売
XL501008R4B 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック) 71024994

XL501008R4B 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック) 71024994
XL501008R4B 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック) 71024994

直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)5150
5150
1890
1960
1840
1800
3800
3950
3580
3570
2380
2450
2220
2210
5010
4670
4480
3040
3150
2850
6580
6840
6200
5990
消費電力(W)31.8
内容量1台注文コード71024994品番XL501008R4B
参考基準価格(税別)¥29,050販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4404RB色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプトラフ型明るさ(Lm)5200明るさHf32W定格出力×2灯相当本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.9エネルギー消費効率(Lm/W)161.9皮相電力(VA)34/33/34(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可消費電力(W)31.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53色(本体)光束(Lm)5150グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする