電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色温白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4301RD色温度(K)3500演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ反射笠型明るさ(Lm)800明るさFL20W×1灯相当本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4エネルギー消費効率(Lm/W)410.3皮相電力(VA)6/6/6(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可消費電力(W)5.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×607×67光束(Lm)730グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定