ペンギンエース
ヒューソリッドウインター HW-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
M
L
LL
全長(cm)
27.5
26.5
27
27.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
71025578
品番
HW-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
防水インナーを装備しながらバツグンに手にフィットする冬用グローブ
用途
警備、アウトドア、日曜大工
サイズ
LL
色
迷彩×ブラック
トラスコ品番
855-3091
材質
ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル、PVC
入数(双)
1
機能
防水インナー
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
12