ペンギンエース
ヒューソリッドウインター HW-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1双
1袋(5双)
1双
サイズ
LL
M
L
LL
全長(cm)
24.5
23.5
24
24.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
71025632
品番
HW-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
防水インナーを装備しながらバツグンに手にフィットする冬用グローブ
用途
警備、アウトドア、日曜大工
サイズ
LL
トラスコ品番
855-3097
材質
ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル、PVC
色
ブラック×ブラック
入数(双)
1
機能
防水インナー
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
12