XL501011R1B 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック) 71025676

XL501011R1B 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック) 71025676
XL501011R1B 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック) 71025676

直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
明るさ(Lm)2000
消費電力(W)12.9
内容量1台注文コード71025676品番XL501011R1B
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4401RB色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ反射笠型明るさ(Lm)2000明るさFLR40W×1灯相当本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3エネルギー消費効率(Lm/W)151.9皮相電力(VA)14/14/15(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052消費電力(W)12.9寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67光束(Lm)1960グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする