曜日別特売
TH-549 国産クレスト甲メリ サイズプリント ペンギンエース 71025727

TH-549 国産クレスト甲メリ サイズプリント ペンギンエース 71025727
TH-549 国産クレスト甲メリ サイズプリント ペンギンエース 71025727

国産クレスト甲メリ サイズプリント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1双
サイズLL
全長(cm)24
内容量1双注文コード71025727品番TH-549
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

手の甲にサイズプリントなのでサイズが一目でわかります

用途電気、設備工事、日曜大工サイズLL全長(cm)24中指長(cm)10手の平幅(cm)11手のひらまわり(cm)22材質牛革、ポリエステル加工甲メリヤス入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする