XL501011R3C 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック) 71025895

XL501011R3C 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック) 71025895
XL501011R3C 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック) 71025895

直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)4000
光源色白色
明るさ(Lm)2500
消費電力(W)16.4
内容量1台注文コード71025895品番XL501011R3C
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4403RC色温度(K)4000演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ反射笠型明るさ(Lm)2500明るさHf32W定格出力×1灯相当本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3エネルギー消費効率(Lm/W)135.3皮相電力(VA)17/18/19(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052消費電力(W)16.4寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67光束(Lm)2220再生紙使用マーク適合
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする