ペンギンエース
ピッグレインジャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1双
1袋(10双)
1双
サイズ
M
M
L
LL
全長(cm)
22.5
22.5
23
23.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
71025964
品番
TH-306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
豚革を使用し手の平2重アテ付のハードタイプ
用途
電気、設備工事、日曜大工
サイズ
M
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
豚革
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ付
入数(双)
1