曜日別特売
TH-317 ピッグエレカー ペンギンエース 71026034

ピッグエレカー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1双
サイズM
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード71026034品番TH-317
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

豚革を使用した甲メリヤスマジックタイプ

用途電気、設備工事、日曜大工サイズM全長(cm)22.5中指長(cm)8.5手の平幅(cm)9.5手のひらまわり(cm)19材質豚革、綿加工甲メリヤス袖口仕様マジック式入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71026052
2018-04-13
用途: 製材作業時

モノタロウの豚皮甲メリヤスマジック付手袋と同じ固さで、富士グローブ 甲メリマジックタイプ EX-234よりは皮が固め。使用していると柔らかくなってきて手にフィットします。
よく見ると近所のホームセンターにある以前使用していた手袋と、メーカーは違うが仕様が全く同じだった。モノタロウのより丁寧に作られている感じがある。富士グローブの方が柔らかかったので、そちらをリピートするが、この商品も全く問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする