ペンギンエース
牛クレストレインジャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
1袋(10双)
1双
サイズ
M
M
L
LL
全長(cm)
22.5
22.5
23
23.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
71026086
品番
TH-309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
牛革を使用し手の平2重アテ付のハードタイプ
用途
電気、設備工事、日曜大工
サイズ
M
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
牛表革
色
白
機能
耐久性
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ付
入数(双)
1