曜日別特売
- ワークハンターEVO ペンギンエース 71026253

ワークハンターEVO

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双
サイズM
内容量1双注文コード71026253品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

ニトリルゴムで耐久性、耐油性に優れています

用途電気、設備工事、日曜大工サイズM材質ニトリルゴム、ポリエステルブラック入数(双)1機能耐久性・耐油性全長(cm)23中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)18.2手の平幅(cm)9色(手首部)レッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07552405
2020-10-13
用途: 品物の持つときに、手袋として使用する
竹中商店

耐久性が高く、長持ちする。手の出し入れも簡単である。大きさがベスト。

対象商品 : 07552405
2018-12-10
用途: 自動車整備

値段につられて初めて購入しました。いつもニトリルなので安いと良いと思いましたが 今回のは一度の使用で 指先のゴムがすぐに破れました。モノに当たりハズレがあるのか判らないので 暫くは残りのを全て使って試してみるつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする