電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4401RC色温度(K)4000演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ反射笠型明るさ(Lm)2000明るさFLR40W×1灯相当本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.4エネルギー消費効率(Lm/W)142.6皮相電力(VA)14/14/15(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)、チェーン吊具(別売):XA453 052消費電力(W)12.9寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1250×67光束(Lm)1840再生紙使用マーク適合