電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4402RE色温度(K)3000演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ反射笠型明るさ(Lm)4000明るさFLR40W×2灯相当本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.4エネルギー消費効率(Lm/W)134.2皮相電力(VA)28/28/29(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)、チェーン吊具(別売):XA453 052消費電力(W)26.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1250×67光束(Lm)3570グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定