電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4403RB色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ反射笠型明るさ(Lm)2500明るさHf32W定格出力×1灯相当本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.4エネルギー消費効率(Lm/W)149.3皮相電力(VA)17/18/19(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)、チェーン吊具(別売):XA453 052消費電力(W)16.4寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1250×67光束(Lm)2450グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定