曜日別特売
XL501111R3D 直付型ベースライト40形  反射笠型プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック) 71026595

XL501111R3D 直付型ベースライト40形  反射笠型プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック) 71026595
XL501111R3D 直付型ベースライト40形  反射笠型プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック) 71026595

直付型ベースライト40形 反射笠型プルスイッチ付 非調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)3500
光源色温白色
明るさ(Lm)2500
消費電力(W)16.4
内容量1台注文コード71026595品番XL501111R3D
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

プルスイッチ付
LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色温白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4403RD色温度(K)3500演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ反射笠型明るさ(Lm)2500明るさHf32W定格出力×1灯相当本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.4エネルギー消費効率(Lm/W)135.3皮相電力(VA)17/18/19(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)、チェーン吊具(別売):XA453 052消費電力(W)16.4寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1250×67光束(Lm)2220グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする