ペンギンエース
レスキューフォース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1双
1袋(10双)
1双
サイズ
LL
M
L
LL
全長(cm)
23.5
22.5
23
23.5
全18種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
71026962
品番
RF-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
柔軟性に優れハードな作業にも対応。3本指にはスベリ止めの素材を採用!選べる3色
用途
電気、設備工事、日曜大工
サイズ
LL
色
ブラック
入数(双)
1
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
10.5
材質
豚革、ポリエステル、ポリウレタン
機能
滑り止め
手の平幅(cm)
10.5