電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4406RB色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプボックスタイプ明るさ(Lm)6900明るさHf32W高出力×2灯相当本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.7エネルギー消費効率(Lm/W)163.7皮相電力(VA)42/43/45(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可消費電力(W)41.4寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1260×53色(本体)白光束(Lm)6780グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合