曜日別特売
XD504008R3D 埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光 ODELIC(オーデリック) 71028485

XD504008R3D 埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光 ODELIC(オーデリック) 71028485
XD504008R3D 埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光 ODELIC(オーデリック) 71028485

埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
消費電力(W)16.4
光束(Lm)2180
2180
1850
1920
1810
1770
3730
3850
3490
3500
2330
2400
2160
4920
5050
4570
4390
2980
3100
2810
2790
6450
6700
6070
5870
光源色温白色
内容量1台注文コード71028485品番XD504008R3D
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色温白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4403RD色温度(K)3500演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型明るさ(Lm)2500明るさHf32W定格出力×1灯相当本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)170長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235×150質量(kg)3エネルギー消費効率(Lm/W)132.9皮相電力(VA)17/18/19(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001消費電力(W)16.4色(本体)光束(Lm)2180グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする