ペンギンエース
ノンスリップエレカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
1パック(10双)
1双
サイズ
L
M
L
LL
色
白
白
黒
全16種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
71028868
品番
PA-1623
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
指の第一関節までフィールドセンサーを使用。いちだんと高水準な通気性と伸縮性を実現します。手首部分は、ゴム付に加えマジック付なので、手にぴったりフィットします。
サイズ
L
色
白
入数(双)
1
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.5
トラスコ品番
855-3042
機能
通気性・伸縮性
材質(裏)
ポリウレタン
材質(表)
ポリエステル
手の平幅(cm)
9.5