曜日別特売
XD504013R3A 埋込型ベースライト20形 下面開放型190 非調光 ODELIC(オーデリック) 71029009

XD504013R3A 埋込型ベースライト20形 下面開放型190 非調光 ODELIC(オーデリック) 71029009
XD504013R3A 埋込型ベースライト20形 下面開放型190 非調光 ODELIC(オーデリック) 71029009

埋込型ベースライト20形 下面開放型190 非調光

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)6500
消費電力(W)10
光束(Lm)1490
光源色昼光色
内容量1台注文コード71029009品番XD504013R3A
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼光色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4303RA色温度(K)6500演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型明るさ(Lm)1600明るさHf16W高出力×1灯相当本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)210長さ(mm)656埋込穴(Φmm)639×190質量(kg)1.8エネルギー消費効率(Lm/W)149皮相電力(VA)12/11/11(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001消費電力(W)10色(本体)光束(Lm)1490グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする